Beli daftar harga travo las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  2. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  3. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  4. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp47.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
  6. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  7. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  8. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  9. Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  10. JTC Mesin Las Mini Spot
    Mulai

    Rp45.999.900

    JTC Mesin Las Mini Spot
    Deskripsi:
    - Small dimensions for easier moving prompt.- Suitable to use on the vans and trucks.- Contents: 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512, and chest.
    atribut:
    • Chest Dimensions (mm): 400x400x670
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Machine Dimensions (mm): 300x250x220
    • Power (V): AC 220
    • Welding Capacity (mm): 0.3
  11. Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  12. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp3.499.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
    atribut:
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Current Range: 10-200A
    • Duty cycle: 60% @ 200A/100% @ 180A
    • Capacity: 10kVA
    • Class of Insulation: IP21 S/F
    • Applied Welding Rod: 1.6-5.0mm
    • External Dimension: 413x198x423mm
    • Products Dimension: 315x132x185mm
  13. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  14. STAHLWERK Type S WIG Series Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp6.899.900

    STAHLWERK Type S WIG Series Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Isolation Class: F
    • Frequency (Hz): 50/60
  15. RHINO Plasma Cutting Torch (Stang Cutting Plasma)
    Mulai

    Rp769.900

    RHINO Plasma Cutting Torch (Stang Cutting Plasma)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
Daftar Harga daftar harga travo las Terbaru November 2026
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.799.900
JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp47.999.900
KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)Rp60.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)Rp1.999.900
Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)Rp7.099.900
JTC Mesin Las Mini SpotRp45.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)